Beli digital caliper data cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Digital Caliper with Round Depth Bar (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Insize Digital Caliper with Round Depth Bar (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper with Round Depth Bar> Resolution: 0.01mm/ 0.0005 Inch> Button : on/off, zero, mm/Inch> Automatic power off, move the digital unit to turn on power> Battery CR2032> Data output> Meet DIN862> Made of stainless steel> Optional accessory : data output cable (code 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
  2. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  3. Jason Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp449.900

    Jason Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - CE standard, metr. ISO - GEW- High precision caliper
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Accuracy (mm): 0.01
  4. Insize Digital Caliper With Interchangeable Ball Tip (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Insize Digital Caliper With Interchangeable Ball Tip (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 1527-3001 Caliper with Interchangeable Ball Tip merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, maupun jig ukur. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar DIN 862. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dan kunci mekanis dikedua sisi rahang ukur.INSIZE 1527-3001 Caliper with Interchangeable Ball Tip menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±0.03
    • Note: With Data Interface (Data Output Cable Code 7315-22, 7302-22, Optional)
    • Reading (inch): 0.0005
    • Reading (mm): 0.01
  5. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Offset Centerline Digital - Mengukur jarak pusat lubang di bidang offset yang sama- Resolusi: 0,01 mm/0,0005 Inci- Tombol: on/off, set, mm/inci, preset (+,-)- Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka- Baterai CR2032- Output data- Terbuat dari stainless steel- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
  7. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  8. Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Benefit- Allows step measurement.- The slider operation is smooth and comfortable.- Allows integration into stastitical process control and measurement systems.
    atribut:
    • Maximum Response Speed: Unlimited
  9. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  10. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  11. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  12. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  13. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  14. Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
  15. Hikari Copper Round Bar
    Mulai

    Rp52.900

    Hikari Copper Round Bar
    Deskripsi:
    -Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.
    atribut:
    • Material: Copper
Daftar Harga digital caliper data cable Terbaru October 2026
Insize Digital Caliper with Round Depth Bar (Jangka Sorong)Rp1.299.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Jason Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp449.900
Insize Electronic Caliper (Jangka Sorong)Rp1.299.900
Insize Digital Caliper With Interchangeable Ball Tip (Jangka Sorong)Rp5.899.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp559.900
Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong)Rp6.799.900
AND Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp339.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.599.900
Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)